• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Stopková závitová fréza 2×D, TiAlN, M: M6

Artiklové číslo: 139650 M6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Druh závitu: M; M-LH
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: TK
  • Norma závitů: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M6
Povlak TiAlN
Druh závitu M; M-LH
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál TK
Norma závitů DIN 13
Stopka DIN 6535 HA s h6
Hloubka vrtání pro slepý a průchozí otvor 2,0×D
Stoupání závitu 1 mm
Jmenovitý ⌀ DC 48 mm
Délka břitu Lc 12 mm
maximální hloubka použití 12,5 mm
Délka stopky Ls 36 mm
Celková délka L 55 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Vnitřní chlazení ano
Počet zubů Z 3
Použití při způsobu vrtání do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 0,02 mm
Profil závitu Profil dílu
Tolerance stopky h6
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek zelená
Hloubka závitu 12 mm
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139650 M6
EAN / GTIN 4045197081919
Číslo výrobce 139650 M6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
220
Hliník (krátké třísky)
N
220
Al > 10% Si
N
170
Ocel < 500 N/mm²
P
170
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Korigovaný profil závitu pro frézování přesných vnitřních závitů (dbejte na stabilní možnosti upínání).
Vnitřní přívod chladicího média.

Poznámka:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučeným následným produktem je č. 139640