TK závitová fréza GARANT Master TM se třemi profily 3×D, AlTiN, M: M3

Artiklové číslo: 139630 M3
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Druh závitu: M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: TK
  • Norma závitů: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M3
Povlak AlTiN
Druh závitu M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál TK
Norma závitů DIN 13
Stopka DIN 6535 HA s h6
Stoupání závitu 0,5 mm
Jmenovitý ⌀ DC 2,33 mm
Délka břitu Lc 1,8 mm
Délka stopky Ls 42 mm
Délka vyložení L1 9,2 mm
Celková délka L 58 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Vnitřní chlazení ano
Počet zubů Z 4
Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru
Dělení břitů nestejné
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 0,01 mm
Posuv fz v CFK 0,02 mm
Profil závitu Plný profil
Tolerance stopky h6
Počet drážek na třísky 4
Barevný kroužek zelená
Vnitřní / vnější použití Vnitřní
Hloubka závitu 9 mm
Série Master TM
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139630 M3
EAN / GTIN 4067263140030
Číslo výrobce 139630 M3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
200
Hliník (krátké třísky)
N
190
Al > 10% Si
N
160
Ocel < 500 N/mm²
P
125
Ocel < 750 N/mm²
P
115
Ocel < 900 N/mm
P
110
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
70
Ocel < 55 HRC
H
45
Ocel < 60 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
CuZn
N
175
GFK
N
100
CFK
N
100
Grafit
N
150
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

TK závitová fréza s nerovnoměrným rozložením a zvýšeným počtem břitů. Díky nerovnoměrnému rozložení břitů je dosaženo velmi klidného chodu a dlouhé životnosti nástroje. Nově navržená univerzální geometrie a vysoce výkonný povlak pro použití v rozsáhlém spektru materiálů.
  • Výrazně nižší vibrace díky nerovnoměrnému rozložení břitů.
  • Zvýšený počet břitů.
  • Povlak HIPIMS na bázi AlTiN nejnovější generace.
  • Korigovaný profil závitu k zabránění deformací profilu.
Paralelní chladicí kanály.

Výhoda:

Výrazně nižší radiální odtlačení než u závitových fréz s více zuby.

Poznámka:

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: Objednávejte spolu s č. 139630 + 129100 HB.
Typ HE: Objednávejte spolu s č. 139630 + 129100 HE.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master TM" Zobrazit všechny