{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozměr závitu | M8 | |
| Povlak | TiAlN | |
| Druh závitu | M; M-LH | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma závitů | DIN 13 | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Stoupání závitu | 1,25 mm | |
| Jmenovitý ⌀ DC | 6,5 mm | |
| Délka břitu Lc | 1,2 mm | |
| maximální hloubka použití | 24 mm | |
| Délka stopky Ls | 36 mm | |
| Délka vyložení L1 | 24 mm | |
| Celková délka L | 65 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 8 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Počet zubů Z | 5 | |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
| Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Posuv fz v CFK | 0,08 mm | |
| Profil závitu | Profil dílu | |
| Tolerance stopky | h6 | |
| Počet drážek na třísky | 5 | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
| Hloubka závitu | 24 mm | |
| Druh produktu | Zavitova freza |
| Katalogové číslo | 139615 M8 | |
| EAN / GTIN | 4045197585868 | |
| Číslo výrobce | 139615 M8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |