{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozměr závitu | G1/8 | |
| Povlak | TiAlN | |
| Druh závitu | G; G-LH; EG-G; EG-G-LH | |
| Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
| Řezný materiál | TK | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Počet břitů Z | 4 | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru | |
| Úhel zahlubovacího stupně | 90 stupeň | |
| Směr řezu | Vlevo | |
| Stoupání závitu | 0,907 mm | |
| Chodů na palec | 28 | |
| ⌀ břitu DC | 7,3 mm | |
| Délka břitu lc | 3,2 mm | |
| Délka vyložení L1 | 22 mm | |
| Délka stopky Ls | 47,6 mm | |
| Celková délka L | 72 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 10 mm | |
| ⌀ krku D1 | 5,9 mm | |
| Rádius pro programování | 3,65 mm | |
| Posuv fz v oceli < 65 HRC | 0,01 mm | |
| Profil závitu | Plný profil | |
| Tolerance stopky | h6 | |
| Počet drážek na třísky | 4 | |
| Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
| Hloubka závitu | 22 | |
| Druh produktu | Vrtací závitové frézy |
| Katalogové číslo | 139527 G1/8 | |
| EAN / GTIN | 4067263118060 | |
| Číslo výrobce | 139527 G1/8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |