Vrtací závitová fréza 2×D, TiAlN, M: M3

Artiklové číslo: 139516 M3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Druh závitu: M; M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: TK
  • Norma závitů: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M3
Povlak TiAlN
Druh závitu M; M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál TK
Norma závitů DIN 13
Stopka DIN 6535 HA s h6
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ano
Použití při způsobu vrtání do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru
Úhel zahlubovacího stupně 90 stupeň
Stoupání závitu 0,5 mm
⌀ břitu DC 2,45 mm
Délka břitu lc 6,9 mm
Délka stopky Ls 43 mm
Celková délka L 54 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
⌀ krku D1 4,5 mm
Programovatelná hodnota pro zahloubení L1 7,36 mm
Šířka zápichu e1 0,5 mm
Posuv fz v odlitku hliníku 0,03 mm
Profil závitu Plný profil
Tolerance stopky h6
Počet drážek na třísky 2
Barevný kroužek bez
Vnitřní / vnější použití Vnitřní
Hloubka závitu 6
Druh produktu Vrtací závitová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139516 M3
EAN / GTIN 4062406393175
Číslo výrobce 139516 M3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
220
Al > 10% Si
N
220
GG(G)
K
120
CuZn
N
330
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Korigovaný profil závitu pro frézování přesných vnitřních závitů (dbejte na stabilní podmínky upnutí). Zahlubovací stupeň na straně stopky pro zahloubení 90°. Větší průměr jádra, dvě úzké drážky na třísky s optimalizovanou geometrií a také speciální špička vrtáku zajišťují dobrou tvorbu třísek a malý řezný přítlak.

Výhoda:

Vrtání, zahlubování a frézování závitů v jednom nástroji!

Poznámka:

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: Objednávejte spolu s č. 139516 + 12900 HB.
Typ HE: Objednávejte spolu s č. 139516 + 12900 HE.