{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozměr závitu | M10 | |
| Povlak | TiAlN | |
| Druh závitu | M | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | výrobní norma | |
| Norma závitů | DIN 13 | |
| Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
| Tvar náběhu | C | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
| Směr řezu | pravý | |
| Stoupání závitu | 1,5 mm | |
| Celková délka L | 100 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 10 mm | |
| Stopka 4hran □ | 8 mm | |
| Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 9,35 mm | |
| Závit ⌀ | 10 mm | |
| Tolerance stopky | h6 | |
| Počet drážek na třísky | 6 | |
| Barevný kroužek | bez | |
| Počet břitů Z | 6 | |
| Hloubka závitu | 30 mm | |
| Druh produktu | Tvářecí závitník |
| Katalogové číslo | 139242 M10 | |
| EAN / GTIN | 4045197365620 | |
| Číslo výrobce | 139242 M10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |