• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM typ C 6HX, TiN, M: M4

Artiklové číslo: 139178 M4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M4
Povlak TiN
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma DIN 2174
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2X 6HX
Tvar náběhu C
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,7 mm
Celková délka L 63 mm
⌀ stopky Ds 4,5 mm
Stopka 4hran □ 3,4 mm
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit 3,7 mm
Závit ⌀ 4 mm
Počet drážek na třísky 4
Barevný kroužek zelená
Počet břitů Z 4
Hloubka závitu 12 mm
Druh produktu Tvářecí závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139178 M4
EAN / GTIN 4045197509116
Číslo výrobce 139178 M4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
42
Hliník (krátké třísky)
N
42
Ocel < 500 N/mm²
P
37
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
27
Ocel < 1100 N/mm²
P
22
Ocel < 1400 N/mm
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). S mazacími drážkami; optimální mazání i u hlubších závitů.
Třída přesnosti: ISO 2X/6HX.
Inovační 6hranný tvar umožňuje široké spektrum použití. Multifunkční struktura vrstev dosahuje maximální životnosti i u vysoce pevných materiálů.