Digitální manometr, CPG1500, G 1/2, 0 - 16 bar, 0, 1 % FS, IP65

Artiklové číslo: 138551
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 138551
EAN / GTIN 4047322753548
Číslo výrobce 138551
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Digitální manometr, typ CPG1500, G 1/2, 0 - 16 bar, 0, 1 % FS, IP65, pouzdro z tlakově litého hliníku, poniklované, včetně ochranné krytky pouzdra. Digitální manometry se používají k měření a zobrazení tlaku. Jsou vhodné pro stacionární i mobilní použití a naměřené hodnoty zobrazují na integrovaném displeji. Odečet je jednoduchý, přímý a přesný. Tímto způsobem spojuje přístroj přesnost digitální měřicí techniky s jednoduchostí analogového měřicího přístroje a vyznačuje se svým výkonem a snadnou obsluhou. Díky vysoké přesnosti se digitální manometry často používají v kalibračních službách a pokrývají různé měřicí rozsahy. Vzhledem k tomu, že měřicí prvek se při přetlaku nemůže deformovat, jsou digitální manometry navíc odolnější než analogové manometry.

Charakteristika:

  • Displej: 5 1/2-místný 7-segmentový displej
  • Kryty a skříně: Tlakově litý hliník, poniklovaný
  • Závit: G 1/2 AG
  • Paměť: Min./Max. paměť
  • Typ WIKA: CPG1500
  • Druh krytí: IP 65
  • Přesnost: 0,1 % FS
  • Kalibrace: 3.1 Certifikát o přejímací zkoušce podle EN 10204 (kalibrace výrobcem)
  • Jazyky nabídky: nastavitelné v menu
  • poloha připojení: radiálně dole
  • Tiskové jednotky: nastavitelné v menu
  • přenos dat: Bluetooth®
  • Ochranná krytka pouzdra: přiloženo
  • Životnost baterie: cca 2 000 – 2 500 h
  • Otočnost krytu: 330°
  • Zdroj napětí: 3x 1,5 V AA alkalické baterie
  • Rozsah měření max. bar: 16 bar
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • podsvícení: nastavitelné pomocí tlačítka
  • Max. teplota média: 50 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Provozní teplota max.: 50 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C
  • Části přicházející do styku s měřenou látkou: CrNi ocel 316L
  • Maximální teplota okolí: 25 °C
  • Minimální teplota okolí: 15 °C
  • Materiál Procesní připojení: CrNi ocel 316L