Strojní závitník HSS-E-PM, TiAlN, NPT: 1-11,5

Artiklové číslo: 138100 1-11,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

NPT Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Druh závitu: NPT
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: výrobní norma
  • Norma závitů: ANSI B 1.20.1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu 1-11,5 NPT
Povlak TiAlN
Druh závitu NPT
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma výrobní norma
Norma závitů ANSI B 1.20.1
Tvar náběhu C
Poměr kuželu 1:16
Úhel sklonu šroubovice 15 stupeň
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání slepý otvor; Průchozí otvor
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 2,209 mm
Chodů na palec 11,5
Celková délka L 160 mm
⌀ stopky Ds 25 mm
Stopka 4hran □ 20 mm
⌀ otvoru pod závit A 29 mm
⌀ otvoru pod závit B 28,6 mm
⌀ zkušební měrky Dmax. + 0,05 29,69 mm
Minimální hloubka otvoru pod závit 27,4 mm
Závit ⌀ 33,228 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro konvenční obrábění
Počet drážek na třísky 6
Barevný kroužek červená
Počet břitů Z 6
Hloubka závitu 64,18 mm
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 138100 1-11,5
EAN / GTIN 4045197080462
Číslo výrobce 138100 1-11,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
P
23
Ocel < 1100 N/mm²
P
13
Ocel < 1400 N/mm
P
7
TOOLOX 33
H
4
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
2
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Pro nejvyšší nároky na výkon. Lze použít s emulzí (nejméně 8 % podílu maziva).

Použití:

Pro kuželový trubkový závit (NPT) dle ANSI B1.20.1, pro závity s těsnicím prostředkem. Pro otvory pod závit dbejte na předepsanou minimální hloubku (viz tabulka).

Doporučení:

U materiálů TOOLOX a HARDOX doporučujeme vrtat větší ⌀ otvoru pod závit, než je uvedeno v normě DIN, a sice větší o 0,050,3 mm (viz tabulka).
⌀ otvoru pod závit A:
Cylindricky předvrtejte bez použití výstružníku.
⌀ otvoru pod závit B:

Cylindricky předvrtejte a následně vysoustružte kuželovým výstružníkem 1:16 (viz č. 162650). Následně lze zkušební měrkou Dmax (viz tabulku) zkontrolovat ⌀ kuželového otvoru na rovné straně. Příprava otvoru pod závit dle varianty B nabízí pro řezání závitů procesně nejbezpečnější postup.