Vysokovýkonná Ofukovací pistole „Typhoon“, bez trysky, G 1/4 vnitřní

Artiklové číslo: 137644
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 137644
EAN / GTIN 4047322516129
Číslo výrobce 137644
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Vysoce výkonná foukací pistole „Typhoon“, bez trysky, hliník, provozní teplota -10 °C až 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 vnitřní. Plynule nastavitelná, lehká a ergonomicky vynikající vysokovýkonná foukací pistole s mimořádně silným výkonem. Oproti běžným standardním pistolím má „Typhoon“ přibližně trojnásobný výkon a i při plném tlaku se drží lehce a bezpečně v ruce. Pro vyfouknutí těžko přístupných míst jsou k dispozici prodlužovací trubky. V kombinaci s bezpečnostními tryskami splňuje tato pistole řadu možností použití a bezpečnostních požadavků.

Charakteristika:

  • Tryska: 1/2″ - 27 UNS
  • Typ trysky: bez trysky
  • Materiál: Hliník
  • Ruční páka: Tlakově litý hliník
  • Typ přípojky: G 1/4 IG
  • Připojovací závit: G 1/4
  • Provozní tlak max: 10 bar