2/2-cestný magnetický ventil, mosaz, NC, s nuceným řízením, 24 V DC, Rp 1 1/2, FKM, PN 0-5 bar

Artiklové číslo: 137598
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 137598
EAN / GTIN 4047322515887
Číslo výrobce 137598
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

2/2-cestný magnetický ventil, mosaz, NC, nuceně řízený, 24 V DC, Rp 1 1/2, FKM, teplota média -20 °C až 120 °C, PN 0 - 5 bar. Dlouhodobě osvědčená standardní řada v provedeních – s přímým ovládáním – s nuceným ovládáním – s předřazeným ovládáním Pro všechny aplikace se stlačeným vzduchem, neutrálními plyny a řídkými neutrálními médii.

Charakteristika:

  • A: 86,0 mm
  • Š: 111,0 mm
  • DN: 32
  • Konstrukce: 3
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: Rp 1 1/2
  • Funkce: bez proudu uzavřeno (NC)
  • Druh krytí: IP 65 (při použití zásuvky zařízení)
  • Vnitřní díly: z nerezové oceli
  • ventilové sedlo: mosaz
  • norma pro závity: ISO 7-1
  • těsnicí materiál: FKM
  • Provozní tlak max: 5 bar
  • Provozní tlak minimální: 0 bar
  • Elektrické připojení: ISO 4400, konektor (PG 11 P)
  • Max. teplota média: 120 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 50 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C