Alternativa k tomuto produktu:

Strojní závitník ISO 228+0,05 mm, vaporizovaný, G: G1/2

Artiklové číslo: 137360 G1/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

G Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Druh závitu: G
  • Vrcholový úhel: 55
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 5156
  • Toleranční třída: ISO 228 +0,05

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu G1/2
Povlak vaporizovaný
Druh závitu G
Vrcholový úhel 55 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 5156
Toleranční třída ISO 228 +0,05
Tvar náběhu C
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,814 mm
Chodů na palec 14
Závit ⌀ 20,96 mm
Celková délka L 125 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Stopka 4hran □ 12 mm
⌀ otvoru pod závit 19 mm
Typ nástroje na závity strojní závitník pro konvenční obrábění
Počet drážek na třísky 4
Barevný kroužek bez
Počet břitů Z 4
Hloubka závitu 62,88 mm
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 137360 G1/2
EAN / GTIN 4045197705679
Číslo výrobce 137360 G1/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
CuZn
N
13
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vaporizovaný povrch, snížený sklon k zadírání.
Třída tolerance ISO 228 + 0,05 mm.
HSS-E

Použití:

Pro válcový trubkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).
Pro obrobky, které budou opatřené galvanicky naneseným ochranným povrchem, nebo jež se v důsledku tvrzení smršt'ují.

Doporučení:

⌀ předvrtání by měl být odlišně od údajů v DIN (viz tabulka) větší o 0,05 mm.