Nerezový litý filtr, 1.4401, 25 µm, BG 4, G 1 1/2

Artiklové číslo: 137352
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 137352
EAN / GTIN 4047322513357
Číslo výrobce 137352
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Filtr z lité nerezové oceli, 1.4401, 25 µm, BG 4, G 1 1/2, vstupní tlak max. 30 bar, teplota média max. 80 °C. Nerezový filtr pro použití v chemickém průmyslu, hornictví, výrobě přístrojů a speciálních strojů, pneumatice atd.

Charakteristika:

  • A: 120,0 mm
  • Š: 198,0 mm
  • C: 165,0 mm
  • BG: 4
  • Kryty a skříně: Litinová nerezová ocel 1.4401 (AISI 316)
  • Závit: G 1 1/2
  • Průtok: 9910 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • jemnost filtru: 25 µm
  • Odvod kondenzátu: Uzavírací šroub
  • Vstupní tlak max.: 30 bar
  • měření průtoku: při P1 = 6 bar a pokles tlaku Δp ≤ 1 bar
  • Max. teplota média: 80 °C
  • Maximální teplota okolí: 80 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku