Nerezový litý filtr, 1.4401, 25 µm, BG 1, G 1/4

Artiklové číslo: 137347
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 137347
EAN / GTIN 4047322513302
Číslo výrobce 137347
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Litý filtr z nerezové oceli, 1.4401, 25 µm, BG 1, G 1/4, vstupní tlak max. 30 bar, teplota média max. 80 °C. Nerezový filtr pro použití v chemickém průmyslu, hornictví, výrobě přístrojů a speciálních strojů, pneumatice atd.

Charakteristika:

  • A: 64,0 mm
  • Š: 127,0 mm
  • C: 113,0 mm
  • BG: 1
  • Kryty a skříně: Litinová nerezová ocel 1.4401 (AISI 316)
  • Závit: G 1/4
  • Průtok: 2010 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • jemnost filtru: 25 µm
  • Odvod kondenzátu: Uzavírací šroub
  • Vstupní tlak max.: 30 bar
  • měření průtoku: při P1 = 6 bar a pokles tlaku Δp ≤ 1 bar
  • Max. teplota média: 80 °C
  • Maximální teplota okolí: 80 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku