Tlakový regulátor z litého nerezové oceli, 1.4401, BG 1, G 1/4, 1, 7 - 17, 5 bar

Artiklové číslo: 137324
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 137324
EAN / GTIN 4047322513074
Číslo výrobce 137324
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tlakový regulátor z lité nerezové oceli, 1.4401, se sekundárním odvzdušněním (zpětně ovládatelným), včetně manometru, BG 1, G 1/4, regulační rozsah 1, 7 - 17, 5 bar. Regulátor z ušlechtilé oceli pro použití v chemickém průmyslu, hornictví, výrobě přístrojů a speciálních strojů, pneumatice atd. Nastavení tlaku pomocí páčkové rukojeti.

Charakteristika:

  • A: 62,0 mm
  • Š: 166,0 mm
  • C: 51,0 mm
  • BG: 1
  • Kryty a skříně: Litinová nerezová ocel 1.4401 (AISI 316)
  • Závit: G 1/4
  • Membrána: NBR/PTFE
  • Průtok: 2125 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 17,5 bar
  • Rozsah regulace min.: 1,7 bar
  • Vstupní tlak max.: 30 bar
  • měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6 bar a pokles tlaku Δp ≤ 1 bar
  • Max. teplota média: 80 °C
  • Maximální teplota okolí: 80 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku