{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozměr závitu | M12×1,5 | |
| Povlak | TiAlN | |
| Druh závitu | MF | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Řezný materiál | HSS E PM | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Norma závitů | DIN 13 | |
| Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
| Tvar náběhu | C | |
| Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
| Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru | |
| Směr řezu | pravý | |
| Stoupání závitu | 1,5 mm | |
| Celková délka L | 100 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 12 mm | |
| Stopka 4hran □ | 9 mm | |
| ⌀ otvoru pod závit | 10,5 mm | |
| Závit ⌀ | 12 mm | |
| Tolerance stopky | h6 | |
| Typ nástroje na závity | strojní závitník pro synchronní obrábění | |
| Počet drážek na třísky | 4 | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Počet břitů Z | 4 | |
| Hloubka závitu | 36 mm | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 137180 12X1,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197705303 | |
| Číslo výrobce | 137180 12X1,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |