{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Vaše materiálové číslo: 
                        EAN / GTIN: 
                        Číslo výrobce: 
                        Katalogové číslo: 
                    | Rozměr závitu | M8×1 | |
| Povlak | vaporizovaný | |
| Druh závitu | MF | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Řezný materiál | HSS E PM | |
| Norma | DIN 374 | |
| Norma závitů | DIN 13 | |
| Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
| Tvar náběhu | C | |
| Úhel sklonu šroubovice | 20 stupeň | |
| Stopka | Válcová stopka s h9 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Použití při způsobu vrtání | Do 2×D při slepém otvoru | |
| Směr řezu | pravý | |
| Stoupání závitu | 1 mm | |
| Celková délka L | 90 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 6 mm | |
| Stopka 4hran □ | 4,9 mm | |
| ⌀ otvoru pod závit | 7 mm | |
| Závit ⌀ | 8 mm | |
| Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
| Počet drážek na třísky | 3 | |
| Barevný kroužek | růžová | |
| Počet břitů Z | 3 | |
| Hloubka závitu | 16 mm | |
| Druh produktu | Závitník | 
| Katalogové číslo | 137055 8X1 | |
| EAN / GTIN | 4045197272355 | |
| Číslo výrobce | 137055 8X1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |