Standardní ruční měřič tlaku v pneumatikách TS, manometr Ø 80 mm, nekalibrovaný, 0–12 bar

Artiklové číslo: 136787
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 136787
EAN / GTIN 4047322508360
Číslo výrobce 136787
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Standardní ruční měřič tlaku v pneumatikách, konektor pro čerpací stanice, otočná hadice, manometr Ø 80 mm, nekalibrovaný, 0–12 bar/170 psi, závit NW 7, 2. Robustní standardní ruční měřič tlaku v pneumatikách s celogumovým ochranným pouzdrem, tlakoměrem s ukazatelem v barech a psi. S připojovací vsuvkou pro spojku NW 7, 2 - 7, 8.

Charakteristika:

  • Provedení: s oboustrannou zástrčkou pro čerpací stanice
  • Manometr Ø: 80 mm
  • Popis: nevyměřené
  • Délka hadice: 50 cm
  • hadicová přípojka: G 1/4, otočný
  • Rozsah měření max. bar: 12 bar
  • Rozsah měření max. psi: 170
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Rozsah měření min. psi: 0