Standardní ruční měřič tlaku v pneumatikách HS, manometr Ø 80 mm, nekalibrovaný, 0–12 bar

Artiklové číslo: 136784
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 136784
EAN / GTIN 4047322508346
Číslo výrobce 136784
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Standardní ruční měřič tlaku v pneumatikách s páčkou, otočnou hadicí, manometrem Ø 80 mm, nekalibrovaný, 0-12 bar/170 psi, nátrubkem NW 7, 2. Robustní standardní ruční měřič tlaku v pneumatikách s celogumovým ochranným pouzdrem, tlakoměrem s ukazatelem v barech a psi. S připojovací vsuvkou pro spojku NW 7, 2 - 7, 8.

Charakteristika:

  • Provedení: s páčkovým kolíkem
  • Manometr Ø: 80 mm
  • Popis: nevyměřené
  • Délka hadice: 50 cm
  • hadicová přípojka: G 1/4, otočný
  • Rozsah měření max. bar: 12 bar
  • Rozsah měření max. psi: 170
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Rozsah měření min. psi: 0

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku