Kombinéza s kapsami na kolenou MULTISAFE Oron, Unisex, Černomodrá, Velikost 90C50

Artiklové číslo: 13669-216-010 90C50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 13669-216-010 90C50
EAN / GTIN 5711074352210
Číslo výrobce 13669-216-010 90C50
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Antistatické, zpomalující hoření a chráněné kyselinou
  • Odolná proti znečištění
  • Švy ukazují dolů, aby se žádné jiskry nezasekly
  • Odolné, trojité švy prodlužují životnost výrobku
  • Kolenní kapsy jsou výškově nastavitelné, takže ochrana kolene je optimálně umístěna na kolenou
  • Certifikováno pro použití s MASKOTEM kolenní podložka typu KRÁTKÉ nebo DLOUHÉ, protože kolenní podložka taška je výškově nastavitelná

Charakteristika:

  • Antistatické, zpomalující hoření a chráněné kyselinou
  • Odolná proti znečištění
  • Chrání před obloukem a příležitostným svařováním
  • Dvojité a trojité švy na nohách a rozkroku
  • Ramenní popruhy z tkaniny, nastavitelné a s krátkými, silnými elastickými a plastovými přezkami
  • Kapsa na bib s kapsou na pero a klopou se skrytými stiskovými knoflíky
  • Kapsa na mobilní telefon se zipem
  • Pas je nastavitelný
  • D-kroužek
  • Zip fly
  • Nohavice kalhot jsou ergonomicky tvarované
  • Přední kapsy
  • Zadní kapsy, zesílené, s klopou a skrytými stiskovými kolíky
  • Stehenní kapsa s klopou a skrytými druky
  • Mobilní telefon stehenní kapsa
  • Brašna na pravidla, vyztužená
  • Kolenní kapsy, výškově nastavitelné a s klopou a otvorem shora
  • Délku kroku lze prodloužit o 3 cm oddělením červeného švu uvnitř lemů nohou
  • Reflexní efekty
  • Pro tento model doporučujeme následující ochranu kolene: 00718-100, 50451-916 nebo 20118-915
  • Certifikováno společně s kolenním polštářkem typu LONG dle EN 14404
  • Složení tkaniny: 60% modakryl / 39% bavlna / 1% uhlíkové vlákno
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 275 g /m²
  • Twild/Ripstop. Může se snížit až o 3 %. DŮLEŽITÉ: Aby byla zachována odolnost proti kyselinám, musí být po každém mytí provedena opětovná impregnace.
  • Délka kroku: 90 cm / 35 palců
  • Obvod pasu: Délka vnitřního švu: 90 cm / 35 palců

Norma:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN 13034 (typ 6)
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, F1
  • EN 61482-1-1 (ATPV - 7,7 cal/cm²)
  • EN 61482-1-2 třída 1
  • EN ISO 11611 - TŘÍDA 1 (A1 + A2)

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 60° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 80°C.
  • Železo při nízké teplotě, max. 110°C
  • toleruje normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku