Šroubovací spojka POM, G 1/4 pro vnější průměr hadice 6 mm

Artiklové číslo: 136515
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 136515
EAN / GTIN 4047322506144
Číslo výrobce 136515
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Šroubovací spojka POM, G 1/4 pro vnější průměr hadice 6 mm, pracovní tlak -0, 95 až 16 bar . Rychlospojky s vysokou pevností, houževnatostí, nízkou hmotností, odolností proti oděru a vysokou rázovou pevností pro širokou škálu aplikací. Všechny naše konektory z POM mají následující certifikáty: Pitná voda DVGW, KTW, FDA a NSF. Pro rychlé spojování plastových a kovových trubek. Vhodné pro stlačený vzduch a kapaliny, dobře odolné vůči mnoha chemikáliím. V případě kritických aplikací nás prosím kontaktujte.

Charakteristika:

  • L1: 32,0 mm
  • Závit: G 1/4
  • Materiál: Acetalový polymer (POM)
  • Pracovní tlak max.: 16 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,95 bar
  • pro vnější průměr hadice: 6 mm
  • Maximální provozní teplota při vzduchu: 65 °C
  • Provozní teplota min. při vzduchu: -20 °C
  • Maximální provozní teplota při použití s vodou: 65 °C
  • Provozní teplota min. při vodě: 1 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku