Termovesta ORIGINALS Thompson, Unisex, námořní modrá, Velikost XS

Artiklové číslo: 13651-707-01 XS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 13651-707-01 XS
EAN / GTIN 5711074103263
Číslo výrobce 13651-707-01 XS
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Ultrazvukem svařované prošívání s polyesterovým vatem - výrazně lepší izolace a delší životnost než šitý prošívaný materiál
  • Mírně zkosený límec s vnitřním žebrováním, který se uzavírá blízko krku a udržuje chlad venku
  • Extra ochrana proti chladu díky prodloužené zádě
  • Elastický pásek na manžetách
  • uvnitř náprsní kapsy

Charakteristika:

  • Ultrazvukem svařovaný polyester s polyesterovým vatem jako izolační vložka
  • Mírně zkosený límec s vnitřním žebrem, který se uzavírá blízko krku a udržuje chlad venku
  • Zapínání na zip po celé délce
  • Záda jsou prodloužená
  • Elastické manžety
  • Vnitřní kapsa na hrudi
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 370 g /m²
  • Prošívaná tkanina po metru.
  • Obvod hrudníku: 88 cm / 34,5 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 60° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 60°C.
  • Netolerujte
  • normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku