Tlakový regulátor z nerezové oceli, 1.4404, reverzní, G 1/2, 0, 5 - 8 bar

Artiklové číslo: 136416
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 136416
EAN / GTIN 4047322750745
Číslo výrobce 136416
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tlakový regulátor z ušlechtilé oceli, 1.4404, se sekundárním odvzdušněním (zpětně ovládatelný), včetně manometru, G 1/2, regulační rozsah. 0, 5 - 8 bar, PE max. 60 bar. Tlakový regulátor z ušlechtilé oceli se sekundárním odvzdušněním (zpětně ovládatelný) pro použití v chemickém průmyslu, hornictví, při výrobě přístrojů a speciálních strojů, v pneumatice atd. Nastavení tlaku pomocí šestihranného šroubu.

Charakteristika:

  • A: 179,0 mm
  • Š: 68,0 mm
  • C: 47,0 mm
  • Kryty a skříně: Nerezová ocel 1.4404 (AISI 316L)
  • Závit: G 1/2
  • Membrána: HNBR
  • Průtok: 5530 l/min
  • těsnicí materiál: PU/HNBR
  • Rozsah regulace max.: 8 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 60 bar
  • měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a pokles tlaku Δp ≤ 1 bar
  • Max. teplota média: 80 °C
  • Maximální teplota okolí: 80 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku