Plastová trubka, LLDPE, černá, průměr hadice 10x7, délka 100 m

Artiklové číslo: 136364
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 136364
EAN / GTIN 4047322504331
Číslo výrobce 136364
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Plastová trubka, LLDPE, černá, provozní teplota -20 °C až 65 °C, pracovní tlak -0, 95 až 10 bar, ø hadice 10x7, délka 100 s plastovými trubkami z LLDPE/LDPE s certifikáty podle DVGW-Arbeitsblatt W270, KTW, NSF a WRAS. Trubky LLDPE/LDPE jsou vhodné pro použití s pitnou vodou (studená voda) s maximálním obsahem chloru 4 ppm (částic na milion). Teplota vody nad 20 °C a/nebo tlakové zatížení nad uvedenou maximální hodnotu zkracují životnost tohoto materiálu. Rovněž je třeba zabránit přímému slunečnímu záření.

Charakteristika:

  • Barva: Černá
  • Materiál: LLDPE
  • Délka válečku: 100 m
  • Hadice Ø vnější: 10 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 7 mm
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,95 bar
  • Provozní teplota max.: 65 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku