3cestná kulová armatura, mosaz poniklovaná, připojení dole, T-otvor, Rp 1

Artiklové číslo: 136338
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 136338
EAN / GTIN 4047322504232
Číslo výrobce 136338
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

3cestná kulová armatura, mosaz ponikrovaná, připojení dole, T-otvor, Rp 1, DN 25, provozní teplota -15 °C až 120 °C, PN max. 16 bar. 3cestné kulové kohouty s plným průchodem, integrovanou přírubou ISO (ISO 5211) a oboustranně těsnící kulovou hlavou. Tlak je možné přivést pouze přes spodní přípojku.

Charakteristika:

  • A: 115,0 mm
  • Š: 76,0 mm
  • E: 19,1 mm
  • L: 89,0 mm
  • DN: 25
  • H1: 45,0 mm
  • H2: 47,0 mm
  • PN: 16 bar
  • OK: 41 mm
  • Koule: Mosaz poniklovaná (CW617N)
  • Kryty a skříně: Mosaz poniklovaná (CW617N)
  • Závit: Rp 1
  • Ruční páka: Ocel s plastovým povlakem
  • norma pro závity: ISO 7-1
  • kulové těsnění: PTFE
  • Materiál závitu: Mosazná
  • Utěsnění vřetena: PTFE / FKM
  • Provozní teplota max.: 120 °C
  • Provozní teplota min.: -15 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku