3cestná kulová armatura, mosaz poniklovaná, připojení dole, T-otvor, Rp 3/4

Artiklové číslo: 136337
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 136337
EAN / GTIN 4047322504225
Číslo výrobce 136337
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

3cestná kulová armatura, mosaz ponikrovaná, připojení dole, T-otvor, Rp 3/4, DN 20, provozní teplota -15 °C až 120 °C, PN max. 16 bar. 3cestné kulové kohouty s plným průchodem, integrovanou přírubou ISO (ISO 5211) a oboustranně těsnící kulovou hlavou. Tlak je možné přivést pouze přes spodní přípojku.

Charakteristika:

  • A: 115,0 mm
  • Š: 43,0 mm
  • E: 16,3 mm
  • L: 74,0 mm
  • DN: 20
  • H1: 42,0 mm
  • H2: 39,5 mm
  • PN: 16 bar
  • OK: 32 mm
  • Koule: Mosaz poniklovaná (CW617N)
  • Kryty a skříně: Mosaz poniklovaná (CW617N)
  • Závit: Rp 3/4
  • Ruční páka: Ocel s plastovým povlakem
  • norma pro závity: ISO 7-1
  • kulové těsnění: PTFE
  • Materiál závitu: Mosazná
  • Utěsnění vřetena: PTFE / FKM
  • Provozní teplota max.: 120 °C
  • Provozní teplota min.: -15 °C