Bunda MULTISAFE Romont, Unisex, Černomodrá, Velikost 2XL

Artiklové číslo: 13609-216-010 2XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 13609-216-010 2XL
EAN / GTIN 5711074347254
Číslo výrobce 13609-216-010 2XL
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Antistatické, zpomalující hoření a chráněné kyselinou
  • Odolná proti znečištění
  • Vnitřní kapsa pod ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům umožňuje snadný přístup k mobilnímu telefonu bez nutnosti otevírat samotný bunda
  • Velká volnost pohybu díky tvarovaným návlekům
  • kapsy uzavřené s klopami, takže např. Jiskry nemohou vstoupit

Charakteristika:

  • Antistatické, zpomalující hoření a chráněné kyselinou
  • Odolná proti znečištění
  • Chrání před obloukem a příležitostným svařováním
  • Stojáček
  • Dvojité prošité švy na ramenou, rukávech a bocích
  • Uzávěr s ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům a skrytými patentkami
  • pouzdro se zipem pod ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům
  • Záda jsou prodloužená
  • Náprsní kapsa se zipem
  • Náprsní kapsa s klopou a přítlačovým kolíkem
  • D-kroužek
  • Pás pro alarm plynu
  • Přední kapsy se zapínáním na zip
  • Ergonomicky střiženy rukávy umožňují vysokou volnost pohybu
  • Manžety s elastickým páskem
  • Nastavitelný pas s elastickým interiérem
  • Reflexní efekty
  • Složení tkaniny: 55% modakryl / 39% bavlna / 5% polyamid / 1% uhlíkové vlákno
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 275 g /m²
  • Twild/Ripstop. Může se snížit až o 3 %. DŮLEŽITÉ: Aby byla zachována odolnost proti kyselinám, musí být po každém mytí provedena opětovná impregnace.
  • Obvod hrudníku: 116 cm / 45,5 palců

Norma:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN 13034 (typ 6)
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • EN 61482-1-1 (ATPV - 7,7 cal/cm²)
  • EN 61482-1-2 třída 1
  • EN ISO 11611 - TŘÍDA 1 (A1 + A2)

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 60° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 80°C.
  • Železo při nízké teplotě, max. 110°C
  • toleruje normální čištění