3cestná kulová armatura, L-otvor, nerezová ocel 1.4408, G 1/2, DN 15

Artiklové číslo: 135922
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 135922
EAN / GTIN 4047322501644
Číslo výrobce 135922
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

3cestná kulová armatura, L-otvor, nerezová ocel 1.4408, G 1/2, DN 15, provozní teplota -20 °C až 180 °C, PN max. 63 bar. Volitelně s otvorem ve tvaru L nebo T, zúžený průchod. Všestranně těsnící provedení s integrovanou přírubou ISO (ISO 5211). Několik variant řazení díky otočení páčky o 360°.

Charakteristika:

  • A: 112,0 mm
  • Š: 77,5 mm
  • L: 75,7 mm
  • DN: 15
  • H1: 38,2 mm
  • H2: 9,0 mm
  • PN: 63 bar
  • C Ø: 12,7 mm
  • Koule: Nerezová ocel 1,4401
  • Kryty a skříně: Nerezová ocel 1,4408
  • Závit: G 1/2
  • ISO 5211: F 04
  • Ruční páka: Nerezová ocel 1.4301, s plastovým povlakem
  • norma pro závity: DIN EN ISO 228-1
  • Provozní tlak: 63 bar (v závislosti na teplotě)
  • kulové těsnění: RTFE (PTFE 15 % vyztužené skleněnými vlákny)
  • Utěsnění vřetena: RTFE (PTFE 15 % vyztužené skleněnými vlákny)
  • Provozní teplota max.: 180 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C
  • Průměr otvoru pro visací zámek: cca 7,9

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku