Průtokoměr, DN 15, FL 15, 0, 2 - 90 m³/h

Artiklové číslo: 135877
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 135877
EAN / GTIN 4047322501187
Číslo výrobce 135877
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Průtokoměr, včetně měřicího úseku s přírubovým připojením DN 15, měřicí rozsah 0, 2 - 90 m³/h, PN max. 16 bar. Kalorimetrický měřicí systém pro monitorování změn průtoku a spotřeby v systému, jakož i pro měření úniků a energetické účinnosti. Dodatečná kompenzace tlaku a teploty není nutná. Všechny naměřené hodnoty jsou zaznamenávány digitálně, což umožňuje velmi rychlé a přesné měření. Vysoká přesnost měření díky definované měřicí vzdálenosti. - displej: Okamžitá spotřeba v l/min, m³/h, … a celková spotřeba (stav měřiče) v m³, l, … - Celková spotřeba (stav měřiče) lze pomocí klávesnice vynulovat - Displej otočný o 180°, měřicí jednotka odšroubovatelná - Měřené veličiny: m³/h, l/min (1000 mbar, 20 °C) u stlačeného vzduchu nebo Nm³/h, Nl/min (1013 mbar, 0 °C) u plynů – jednotky: m³/h, m³/min, l/min, … nastavitelné pomocí klávesnice - Druhy plynů: Stlačený vzduch (= standard), jiné druhy plynů, jako např. dusík, argon, CO2, … nastavitelné pomocí ručního měřicího přístroje – přesnost: ± 1, 5 % z naměřené hodnoty - digitální výstup: Rozhraní RS 485, Modbus RTU pro připojení k systémům řízení energie, technice budov, … - Materiál pouzdra: Polykarbonát (IP65) – materiál měřicího úseku: Nerezová ocel 1.4301 Není součástí dodávky: - síťový adaptér - přenosný ruční měřicí přístroj s mobilním datovým záznamníkem

Charakteristika:

  • L: 300,0 mm
  • DN: 15
  • H1: 165,7 mm
  • Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
  • Displej: podsvícení
  • Priruba: DIN EN 1092-1
  • Měřicí systém: kalorimetrické měření
  • Průměr příruby D: 95 mm
  • Vnitřní průměr trubky: 16,1 mm
  • Průměr částečného kruhu K: 65 mm
  • Provozní napětí: 24 V DC
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • Počet otvorů pro šrouby: 4 x 14
  • Teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Rozsah teplot min.: -30 °C
  • Rozsah průtoku max.: 90 m³/h
  • Rozsah průtoku min.: 0,2 m³/h
  • Výstup hodnot průtoku: analogový 4 - 20 mA, impulsní výstup (galvanicky oddělený)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku