Popis:
Průtokoměr, včetně měřicího úseku se závitovým připojením R 1 1/4, DN 32, měřicí rozsah 0, 7 - 530 m³/h, PN max. 16 bar. Kalorimetrický měřicí systém pro monitorování změn průtoku a spotřeby v systému, jakož i pro měření úniků a energetické účinnosti. Dodatečná kompenzace tlaku a teploty není nutná. Všechny naměřené hodnoty jsou zaznamenávány digitálně, což umožňuje velmi rychlé a přesné měření. Vysoká přesnost měření díky definované měřicí vzdálenosti. - displej: Okamžitá spotřeba v l/min, m³/h, … a celková spotřeba (stav měřiče) v m³, l, … - Celková spotřeba (stav měřiče) lze pomocí klávesnice vynulovat - Displej otočný o 180°, měřicí jednotka odšroubovatelná - Měřené veličiny: m³/h, l/min (1000 mbar, 20 °C) u stlačeného vzduchu nebo Nm³/h, Nl/min (1013 mbar, 0 °C) u plynů – jednotky: m³/h, m³/min, l/min, … nastavitelné pomocí klávesnice - Druhy plynů: Stlačený vzduch (= standard), jiné druhy plynů, jako např. dusík, argon, CO2, … nastavitelné pomocí ručního měřicího přístroje – přesnost: ± 1, 5 % z naměřené hodnoty - digitální výstup: Rozhraní RS 485, Modbus RTU pro připojení k systémům řízení energie, technice budov, … - Materiál pouzdra: Polykarbonát (IP65) – materiál měřicího úseku: Nerezová ocel 1.4301 Není součástí dodávky: - síťový adaptér - přenosný ruční měřicí přístroj s mobilním datovým záznamníkem
Charakteristika:
- L: 475,0 mm
- DN: 32
- H1: 165,7 mm
- Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
- Displej: podsvícení
- Závit: R 1 1/4 AG
- Měřicí systém: kalorimetrické měření
- Vnitřní průměr trubky: 36 mm
- Provozní napětí: 24 V DC
- Provozní tlak max: 16 bar
- Teplotní rozsah max.: 80 °C
- Rozsah teplot min.: -30 °C
- Rozsah průtoku max.: 530 m³/h
- Rozsah průtoku min.: 0,7 m³/h
- Výstup hodnot průtoku: analogový 4 - 20 mA, impulsní výstup (galvanicky oddělený)