• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Trousers with thigh pockets INDUSTRY Berkeley, Unisex, Black, Size 90C47

Artiklové číslo: 13579-442-09 90C47

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 13579-442-09 90C47
EAN / GTIN 5711074070251
Číslo výrobce 13579-442-09 90C47
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Germany, www.mascot.de

Popis

Aprašymas:

  • Durable, triple stitched seams on the legs and in the crotch extend the life of the product
  • Ergonomically cut trouser legs, shaped according to the natural movements of the body
  • D-ring made of flexible material that does not scratch anything
  • Thigh pocket with flap and concealed press studs
  • Reinforced rule bag
  • The product is suitable for industrial laundry

Požymis:

  • Light by the meter
  • Triple stitched seams on the legs and crotch
  • Trouser legs are ergonomically shaped
  • Belt loops
  • D-ring
  • Zip fly
  • Front pockets
  • Back pockets with flap and concealed press studs
  • Thigh pocket with flap and concealed press studs
  • Rule bag, reinforced
  • Contrast seams
  • Fabric composition: 65% polyester/35% cotton
  • Material grammage / fabric density: 270 g/m²
  • Twill.
  • Step length: 90 cm / 35 inch
  • Waist circumference: Inseam length: 90 cm / 35 inch

Standartas:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Pastaba:

  • Delicate wash, max. 60° C.
  • Do not chlorine
  • Tolerates tumble dryers - initial temperature max. 80°C.
  • Ironing at medium temperature, max. 150°C
  • Tolerates normal cleaning

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku