Kalhoty s kapsami na stehnech INDUSTRY Berkeley, Unisex, Černomodrá, Velikost 90C54

Artiklové číslo: 13579-442-010 90C54
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 13579-442-010 90C54
EAN / GTIN 5711074071012
Číslo výrobce 13579-442-010 90C54
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Odolné, trojité švy na nohách a v rozkroku prodlužují životnost výrobku
  • Ergonomicky střižené nohavice, tvarované podle přirozených pohybů těla
  • D-kroužek z pružného materiálu, který nic nepoškrábe
  • Stehenní kapsa s klopou a skrytými druky
  • Zesílený vak na pravidla
  • Výrobek je vhodný pro průmyslové praní

Charakteristika:

  • Světlo na metru
  • Trojitě prošité švy na nohách a rozkroku
  • Nohavice kalhot jsou ergonomicky tvarované
  • Poutka na opasek
  • D-kroužek
  • Zip fly
  • Přední kapsy
  • Zadní kapsy s klopou a skrytými druky
  • Stehenní kapsa s klopou a skrytými druky
  • Brašna na pravidla, vyztužená
  • Kontrastní švy
  • Složení tkaniny: 65% polyester / 35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 270 g /m²
  • TWill.
  • Délka kroku: 90 cm / 35 palců
  • Obvod pasu: Délka vnitřního švu: 90 cm / 35 palců

Norma:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 60° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 80°C.
  • Žehlení při střední teplotě, max. 150°C
  • toleruje normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku