T-spojka, otočná, R 1/4 vnější, Ø hadice 8, ES 1.4404

Artiklové číslo: 135194
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 135194
EAN / GTIN 4047322494021
Číslo výrobce 135194
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

T-spojka, otočná, R 1/4 vnější pro vnější průměr hadice 8 mm, pracovní tlak -0, 98 - 20 bar, nerezová ocel 1.4404. Pro použití v agresivnějším prostředí a při kontaktu s korozivními médii. Zkouška vhodnosti pro konkrétní použití je povinností uživatele.

Charakteristika:

  • L1: 46,4 mm
  • L2: 31,5 mm
  • OK: 14 mm
  • Řada: nerezová řada
  • Medium: Stlačený vzduch, korozivní média (pokud jsou kompatibilní s materiálem).
  • Závit: R 1/4 AG
  • Materiál: Nerezová ocel 1,4404
  • norma pro závity: ISO 7-1
  • těsnicí materiál: FKM/FPM
  • Rozsah použití: Stlačený vzduch, chemický a potravinářský průmysl, farmaceutický průmysl, balení, vakuum
  • Pracovní tlak max.: 20 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,98 bar
  • pro vnější průměr hadice: 8 mm
  • Max. teplota média: 150 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Provozní teplota max.: 150 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C
  • Doporučený materiál trubek: PVDF, PTFE, PA, PU

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku