Redukční vsuvka dlouhá, M5 vnější G 1/8 vnitřní SW 14, mosaz poniklovaná

Artiklové číslo: 134769
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 134769
EAN / GTIN 4047322490153
Číslo výrobce 134769
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Redukční vsuvka, dlouhé provedení, M5 vně, G 1/8 uvnitř, SW 14, mosaz poniklovaná, pracovní tlak max. 25 bar, provozní teplota max. 150 °C. Použitelná pro vzduch, vodu, olej, páru atd.

Charakteristika:

  • L1: 19,0 mm
  • L2: 5,0 mm
  • OK: 14 mm
  • Materiál: Mosaz poniklovaná CW614N (galvanicky poniklovaná)
  • vnější závit: M5
  • vnitřní závit: G 1/8
  • Pracovní tlak max.: 25 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C