Redukční vsuvka krátká, G 3/4 vnější G 3/8 vnitřní SW 32, mosaz

Artiklové číslo: 134448
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 134448
EAN / GTIN 4047322486903
Číslo výrobce 134448
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Redukční vsuvka, krátké provedení, G 3/4 vnější G 3/8 vnitřní SW 32, mosaz, pracovní tlak max. 25 bar, provozní teplota max. 150 °C.

Charakteristika:

  • L1: 18,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • OK: 32 mm
  • Materiál: Mosaz CW614N
  • vnější závit: G 3/4
  • vnitřní závit: G 3/8
  • Pracovní tlak max.: 25 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C