Axialni vrtaci a frezovaci hlava EWS

Artiklové číslo: 134315
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
Katalogové číslo 134315
EAN / GTIN 4069739090603
Číslo výrobce 40.32VX3SL200BMTIKD
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, BMT32E, axiální uložení, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 40.32VX3SL200BMTIKD
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 100
  • Max. Krouticí moment (TQX): 50 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Délka konzoly (LPR): 46,5 mm
  • Funkční délka (WF): 42,5 mm
  • Velikost stopky: BMT32E
  • Velikost rozhraní: EWS Varia VX3
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení
  • spojka: 2ploché