1/2″ nástrčný klíč VDE s prodloužením D.273mm

Artiklové číslo: 13420003
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
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 13420003
EAN / GTIN 4018754253890
Číslo výrobce 13420003
L-číslo L60010 7158
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Čtyřhranný pohon 1/2″
  • VDE izolace do 1 000 V
  • Izolace podle IEC 60900-AC 1 000 V / DC 1 500 V
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná

Charakteristika:

  • d: 27 mm
  • Výstupní čtverec vnější (palec): 1/2″
  • Vel.: 10
  • Délka mm (L): 273 mm
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 1/2″
  • Hmotnost: 380g