Popis:
Bezpečnostní spojka NW 7, 8, Bi-Tec, mosaz poniklovaná, průchodka LW 8, 2050 l/min, provozní tlak max. 20 bar, teplota média/okolí. -20 °C až 100 °C. Bezpečnostní odvzdušňovací spojky pro plynná média. Kombinace posuvného ventilu a rychlospojky. Spojování se provádí bez tlaku. Přitom je třeba překonat pouze malou sílu pružiny. Tlak se může vytvořit až po posunutí zeleného pouzdra dopředu. V této poloze není možné spojení omylem ani úmyslně rozpojit. Po vrácení posuvné objímky do výchozí polohy se hadice odvzdušní a spojení lze uvolnit. Tato bezpečnostní spojka není vhodná pro přímou montáž na pulzující nástroj. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, zpracovatelský průmysl, dílny, automobilový průmysl.
Charakteristika:
- NW: 7,8
- Pružina: z nerezové oceli
- Pouzdro: Hliník, eloxovaný
- Koule: z nerezové oceli
- Délka: 84,5 mm
- Kryty a skříně: Mosaz poniklovaná
- Přípojka: LW 8
- Průtok: 2050 l/min (vzduch)
- těleso ventilu: Mosaz poniklovaná
- těsnicí materiál: NBR
- Provozní tlak max: 20 bar
- odblokovací pouzdro: Kalená a poniklovaná ocel
- měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
- Max. teplota média: 100 °C
- Teplota média min.: -20 °C
- Maximální teplota okolí: 100 °C
- Minimální teplota okolí: -20 °C