Bezpečnostní spojka NW7, 8, Bi-Tec, mosaz ponikrovaná, R 3/8 AG, 2050 l/min

Artiklové číslo: 134075
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 134075
EAN / GTIN 4047322483711
Číslo výrobce 134075
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Bezpečnostní spojka NW 7, 8, Bi-Tec, mosaz ponikrovaná, R 3/8 AG, 2050 l/min, provozní tlak max. 20 bar, teplota média/okolí. -20 °C až 100 °C. Bezpečnostní odvzdušňovací spojky pro plynná média. Kombinace posuvného ventilu a rychlospojky. Spojování se provádí bez tlaku. Přitom je třeba překonat pouze malou sílu pružiny. Tlak se může vytvořit až po posunutí zeleného pouzdra dopředu. V této poloze není možné spojení omylem ani úmyslně rozpojit. Po vrácení posuvné objímky do výchozí polohy se hadice odvzdušní a spojení lze uvolnit. Tato bezpečnostní spojka není vhodná pro přímou montáž na pulzující nástroj. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, zpracovatelský průmysl, dílny, automobilový průmysl.

Charakteristika:

  • NW: 7,8
  • OK: 19 mm
  • Pružina: z nerezové oceli
  • Pouzdro: Hliník, eloxovaný
  • Koule: z nerezové oceli
  • Délka: 81,0 mm
  • Kryty a skříně: Mosaz poniklovaná
  • Přípojka: R 3/8 AG
  • Průtok: 2050 l/min (vzduch)
  • těleso ventilu: Mosaz poniklovaná
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 20 bar
  • odblokovací pouzdro: Kalená a poniklovaná ocel
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Max. teplota média: 100 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 100 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku