Bezpečnostní spojka s tlačítkem NW 5, 5, otočná, hliník, G 1/2 IG

Artiklové číslo: 134059
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 134059
EAN / GTIN 4047322483919
Číslo výrobce 134059
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Bezpečnostní spojka s tlačným tlačítkem NW 5, 5, ARO210, otočná, hliník, G 1/2 IG, provozní tlak max. 12 bar, teplota média/okolí. -20 °C až 70 °C. Vysoce kvalitní, robustní a odolná rychlospojka v bezpečnostním provedení, ovladatelná jednou rukou. Při prvním stisknutí dojde k odvzdušnění spojky, zástrčka zůstane zajištěna ve spojce. Po druhém stisknutí se konektor uvolní. Tím se zabrání nežádoucímu „efektu bičování“ a prakticky se vyloučí riziko zranění obsluhy. Bezpečnostní verze odpovídá normě ISO DIN EN ISO 4414. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, dílny, automobilový průmysl.

Charakteristika:

  • NW: 5,5
  • OK: 24 mm
  • knoflík: Kalená a pozinkovaná ocel
  • Délka: 82,5 mm
  • Ventil: Kalená a pozinkovaná ocel
  • Kryty a skříně: Hliník, eloxovaný
  • Přípojka: G 1/2 IG
  • Průtok: 1080 l/min (vzduch)
  • Vnitřní díly: Nerezová ocel 1,4404
  • Závitová část: Mosaz poniklovaná
  • těsnicí materiál: NBR
  • profil konektoru: podle ARO 210
  • Provozní tlak max: 12 bar
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 1 bar
  • Max. teplota média: 70 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 70 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku