Hadicová vsuvka, kulový šroub pro hadici LW 9, mosaz

Artiklové číslo: 134003
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 134003
EAN / GTIN 4047322483360
Číslo výrobce 134003
L-číslo L00970 1745
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Hadicová vsuvka s kulovým šroubem pro hadici LW 9, mosaz, pracovní tlak max. 25 bar, provozní teplota max. 150 °C.

Charakteristika:

  • L1: 37,5 mm
  • L2: 6,5 mm
  • Materiál: Mosaz CW614N
  • pro hadici: LW 9 mm
  • Pracovní tlak max.: 25 bar
  • pro matici: 137527
  • Provozní teplota max.: 150 °C