T-kus 130, redukční, Rp 1, Rp 1/2, Rp 1, litina temperovaná, černá

Artiklové číslo: 133680
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 133680
EAN / GTIN 4047322480918
Číslo výrobce 133680
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

T-kus 130, redukční, Rp 1, Rp 1/2, Rp 1, černá litina, provozní teplota -20 °C až 300 °C, ISO 7-1. Podle normy DIN EN 10242 (dříve 2950). Řada tvarovek z tvárné litiny v černém provedení, bez zinkování, je klasickou řadou šroubovacích spojů pro potrubní rozvody. Naše tvarovky z tvárné litiny se vyznačují vysokou mechanickou odolností a standardizovanou spojovací technologií. Maximální rozsah použití při teplotách pod bodem mrazu = -20 °C, 25 bar. Přípustný provozní tlak při teplotách mezi -20 °C a 120 °C: 25 barů. Přípustný provozní tlak při teplotách mezi 120 °C a 300 °C: 20–25 barů.

Charakteristika:

  • Materiál: černá litina B350-10 Design Symbol A
  • Vlákno 1: Rp 1
  • Vlákno 3: Rp 1
  • Povrch: Černá
  • norma pro závity: ISO 7-1
  • Teplotní rozsah max.: 300 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C
  • Závit 2 T-odbočka zúžená: Rp 1/2

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku