STARCKE Brusný list 514, 230 x 280 mm, zrno 220

Artiklové číslo: 133627
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Zrnitost 220
Šířka brusného listu 280 mm
Délka brusného listu 230 mm
Druh produktu Brusný papír

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 133627
EAN / GTIN 4002748336270
Číslo výrobce 133627
L-číslo L51880 360
Výrobce/odpovědná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Popis

Popis:

Speciální brusivo se stearátovou vrstvou odpuzující prach pro předběžné, mezibrusné a konečné broušení. Všestranné použití při opravách automobilů, malířských a nábytkářských pracích i při stavbě sádrokartonových konstrukcí.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku