Mano-Dop.-uzavírací ventil, otočná objímka G 1/2, ES 1.4571

Artiklové číslo: 133464
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 133464
EAN / GTIN 4047322478427
Číslo výrobce 133464
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Manometrický dvojitý uzavírací ventil, otočná objímka s čepem G 1/2, nerezová ocel 1.4571, DIN16272, zkušební přípojka M20x1, 5, PN 400 bar, tvar B . Slouží jako uzavírací a regulační zařízení pro tlakoměry, k měření kapalin, plynů a par.

Charakteristika:

  • PN: 400 bar
  • OK: 27 mm
  • Kryty a skříně: CrNi ocel 1.4571
  • ruční kolečko: Plast
  • Typ WIKA: 910,11
  • Vlákno 1: G 1/2 AG
  • Vlákno 2: G 1/2 IG
  • Provedení: Čep / otočná objímka
  • ventilový kužel: z nerezové oceli
  • těsnicí materiál: PTFE
  • Převlečná matice: z nerezové oceli
  • Provozní teplota max.: 200 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C