T-spojka pro hadici LW 4 mm, mosaz/POM

Artiklové číslo: 133411
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 133411
EAN / GTIN 4047322478083
Číslo výrobce 133411
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

T-spojka pro hadici LW 4 mm, teplotní rozsah -10 °C až 60 °C, mosaz a POM. Spojky pro hadice z PA a PUR z mosazi CW617N a acetalového kopolymeru (POM).

Charakteristika:

  • L1: 37,3 mm
  • L2: 18,7 mm
  • Materiál: Mosaz CW617N a acetalový kopolymer (POM)
  • pro hadici: LW 4 mm
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku