Strojní závitník GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, G: G1/2

Artiklové číslo: 133327 G1/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
429 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

G Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Druh závitu: G
  • Vrcholový úhel: 55
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 5156
  • Tvar náběhu: B

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Master Tap
Rozměr závitu G1/2
Povlak TiAlN
Druh závitu G
Vrcholový úhel 55 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma DIN 5156
Tvar náběhu B
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,814 mm
Chodů na palec 14
Závit ⌀ 20,96 mm
Celková délka L 125 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Stopka 4hran □ 12 mm
⌀ otvoru pod závit 19 mm
Typ nástroje na závity strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 4
Barevný kroužek modrá
Počet břitů Z 4
Hloubka závitu 62,88 mm
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 133327 G1/2
EAN / GTIN 4062406081140
Číslo výrobce 133327 G1/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
28
Ocel < 750 N/mm²
P
23
Ocel < 900 N/mm
P
23
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

GARANT Master Tap INOX
Výkonný závitový vrták, speciálně vyvinutý pro procesně bezpečné použití v nerezových ocelích a ocelích odolných vůči kyselinám a v materiálech Duplex.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení.
  • Povlak TiAlN-Multilayer nejnovější generace.
  • Parametrizovaná geometrie prostoru pro odchod třísek k optimálně tvorbě třísek a tuhost v krutu.

Výhoda:

Zvláště stabilní, optimální navádění a žádné dořezávání při zpětném chodu.

Použití:

Pro válcový trubkový závit DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Tap" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku