Digitální třmenové měřidlo IP 67, MB 10-210 mm

Artiklové číslo: 1326924
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 1326924
EAN / GTIN 4029713019204
Číslo výrobce 1326924
L-číslo L40510 1516
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Třída krytí IP67
  • na stránku s tématem
  • LCD displej 7,5 mm
  • Tovární standard
  • Měřicí systém je necitlivý na chladiva a prach
  • Pouzdro a provozní klíče mají vynikající chemickou odolnost
  • Zajišťovací šroub

Popis:

Digitální kapesní třmen s posuvnou měřicí nohou pro měření vzdálenosti otvorů, z nerezové oceli, krytí IP 67, standardní provedení z výroby, s aretačním šroubem, s křížovými hroty, cca 0,01 mm / .0005 palce, 7,5 mm LCD displej, elektronika QuickStart, funkce QuickLock, nastavení nuly v libovolné poloze, přepínání mm/palec. Variabilní datový výstup (RS 232 + Digimatic + USB), funkce PRESET. Necitlivé na chladicí kapalinu a prach.

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Třída IP: IP 67
  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 10–210
  • Mez chyby (mm): 0,03 mm
  • Mez chyby (µm): 30 µm
  • Výška číslic: 7,5 mm
  • Měření délky čelistí (mm): 75 mm

Norma:

Factory standard