Radialni vrtaci a frezovaci hlava

Artiklové číslo: 132590
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132590
EAN / GTIN 4069739084015
Číslo výrobce 60.1616TOEMR
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI16, radiální držák, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 60.1616TOEMR
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 42
  • Max. Krouticí moment (TQX): 6,3 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 8000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 50 mm
  • Funkční délka (WF): 34 mm
  • Velikost stopky: VDI16
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER16
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: Spřáhlo s drápkem

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku