Zpětný ventil, průchodný, mosaz, G 3/4 IG, 0, 1 - 0, 2 bar

Artiklové číslo: 132323
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132323
EAN / GTIN 4047322749510
Číslo výrobce 132323
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zpětný ventil, průchodný, mosaz, teplota média max. 180 °C, G 3/4 IG, PN max. 16 bar, otevírací tlak 0, 1 - 0, 2 bar.

Charakteristika:

  • OK: 36 mm
  • Pružina: Nerezová ocel 1,4310
  • Délka: 58,0 mm
  • Kryty a skříně: Mosazná
  • Závit: G 3/4 IG
  • Materiál: Mosazná
  • Montážní poloha: libovolné, přednostně vodorovné
  • těsnicí materiál: FKM
  • hodnoty průtoku: cca 190 m³/h
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • směr průtoku: podle směru šipky
  • Minimální otevírací tlak.: 0,1–0,2 bar
  • Max. teplota média: 180 °C
  • Teplota média min.: -30 °C

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku