Redukční vsuvka „NonPlusUltra“, G3/8 AG, G1/4 IG, balení po 10 kusech

Artiklové číslo: 132215
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132215
EAN / GTIN 4047322749190
Číslo výrobce 132215
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Redukční vsuvka s kroužkem O-ring „NonPlusUltra“, G 3/8 AG, G 1/4 IG, SW22, FPM (FDA), p= -0, 99…25 bar, T=-20…150°C, ES 1.4404, VPE10. Série „NonPlusUltra“ spojuje vynikající kvalitu materiálu s nejlepším zpracováním. Všechny komponenty se vyznačují maximální těsností a jsou optimalizovány pro průtok. Jsou vyrobeny výhradně z nerezové oceli odolné proti korozi a kyselinám s drsností povrchu (Ra) < 0,8, jsou extrémně robustní a snadno se čistí (lze je také sterilizovat). Pohyblivé šroubové spoje jsou díky speciálnímu otočnému mechanismu vhodné pro nepřetržitý pohyb. Šroubové spoje z ušlechtilé oceli mají široké použití, například v procesní a výrobní technice, v potravinářství a farmaceutickém průmyslu, v chlazení vody, pro mazání plynů, ve vakuu a v čistých prostorách (za správné čištění dílů odpovídá uživatel). Jsou ideální pro použití v kombinaci s našimi PUR hadicemi pro styk s potravinami (FDA). Na vyžádání dodatelné s těsněním EPDM, těsněním EPDM s certifikací pro pitnou vodu, vhodné pro čisté prostory třídy 3 podle normy DIN EN ISO 14644-1 a s barevným keramickým kódováním.

Charakteristika:

  • L1: 14,5 mm
  • OK: 22 mm
  • Řada: NonPlusUltra
  • Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny a kapaliny, olej, tuk
  • Materiál: Nerezová ocel 1,4404
  • Vlákno 1: G 3/8
  • Vlákno 2: G 1/4
  • norma pro závity: DIN EN ISO 228-1
  • těsnicí materiál: FPM (v souladu s FDA)
  • Max. teplota média: 150 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Provozní teplota max.: 150 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C
  • Doporučený materiál trubek: PE, PA, PU, PTFE, FEP, trubky

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku